Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeelöffel - Abm. 13,5 x 2 cm - 280.003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeelöffel - Abm. 13,5 x 2 cm - 280.003
Kaffeelöffel - Abm. 13,5 x 2 cm - 280.003
Artikel-Nr.:
     3061-280.003
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     280.003
EAN/GTIN:
     4044925036450
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
was kaffeelöffel
kaffeelöffel

Kaffeelöffel - Abm. 13,5 x 2 cm - 280.003

  • Material: Chromnickelstahl
  • Abmessung: 13,5 x 2 cm
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
13,5 x 2 cm
Weitere Suchbegriffe: Besteck, Besteck günstig, Besteck günstig kaufen, Besteck 280.000, 280000, 280 000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
12
12
€ 4,95*
ab € 1,06*
€ 1,62*
14 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 1,39*
€ 2,03*
Lager 3061
3623
1
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 2,17*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.