Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeelöffel Baguette. Chromnickelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeelöffel Baguette. Chromnickelstahl.
Kaffeelöffel Baguette. Chromnickelstahl.
Artikel-Nr.:
     2813-463-777
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     280003-10
EAN/GTIN:
     4044925036450
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
was kaffeelöffel
kaffeelöffel

Kaffeelöffel Baguette. Chromnickelstahl.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
14 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.02 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
12
12
€ 4,95*
ab € 1,06*
€ 1,62*
15 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 1,39*
€ 2,03*
4 Tage
3623
1
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 2,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 19,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.