Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumkelle - 32 cm - Ø 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumkelle - 32 cm - Ø 12 cm
Schaumkelle - 32 cm - Ø 12 cm
Artikel-Nr.:
     3061-2082.120
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2082.120
EAN/GTIN:
     4044925095235
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle

Schaumkelle - 32 cm - Ø 12 cm

  • Schaumkelle
  • Chromnickelstahl
  • Länge 32 cm
  • Ø 12 cm
  • perforiert
  • mit fugenlosem Griff aus einem Stück
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
32 cm
Ø:
12 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.