Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moussering - 4,0 cm - Ø 7,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moussering - 4,0 cm - Ø 7,5 cm
Moussering - 4,0 cm - Ø 7,5 cm
Artikel-Nr.:
     3061-1809.073
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1809.073
EAN/GTIN:
     4044925064101
Suchbegriffe:
Dessert-Ring
Dessertring
Moussee-Form
Mousseeform

Moussering - 4,0 cm - Ø 7,5 cm

  • Moussering
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 4,0 cm
  • Ø 7,5 cm
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
4 cm
Ø:
7,5 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,53*
€ 4,60*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 4,84*
Lager 3061
1323
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 5,07*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.