Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dariolform - 3,5 cm - Ø 7,0 cm - 0,100 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dariolform - 3,5 cm - Ø 7,0 cm - 0,100 l
Dariolform - 3,5 cm - Ø 7,0 cm - 0,100 l
Artikel-Nr.:
     3061-1804.010
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1804.010
EAN/GTIN:
     4044925013437
Suchbegriffe:
Dariol-Form
Dariol-Förmchen
Dariolform
Dariolförmchen

Dariolform - 3,5 cm - Ø 7,0 cm - 0,100 l

  • Dariolform
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 3,5 cm
  • Ø 7,0 cm
  • Inhalt 0,100 l
  • hochglanzpoliert
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
3,5 cm
Ø:
7 cm
Inhalt:
0,1 l
Weitere Suchbegriffe: dariolform, 1804007, 1804 007, 1804 010
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 0,93*
€ 1,95*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 2,16*
Lager 3061
3571
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 2,32*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.