Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dariolform, Material: Chromnickelstahl. Inhalt: 100 ml. Durchmesser: 6,5 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dariolform, Material: Chromnickelstahl. Inhalt: 100 ml. Durchmesser: 6,5 cm.
Dariolform, Material: Chromnickelstahl. Inhalt: 100 ml. Durchmesser: 6,5 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-463-4225
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1804010
EAN/GTIN:
     4044925013437
Suchbegriffe:
Dariol-Form
Dariol-Förmchen
Dariolform
Dariolförmchen
Dariolform, Material: Chromnickelstahl. Inhalt: 100 ml. Durchmesser: 6,5 cm. Maße: Höhe: 47 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
4.70 cm
Durchmesser:
6.50 cm
Gewicht:
0.03 kg
Weitere Suchbegriffe: dariolform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,01*
€ 2,10*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 2,14*
4 Tage
3571
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 2,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.