| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-1563.140 Herst.-Nr.: 1563.140 EAN/GTIN: 4044925009430 |
| |
|
| | |
| Frittierlöffel - mit Drahtgriff - Frittierlöffel
- Chromnickelstahl
- Abmessung: Stiellänge 25 cm
- Ø 14 cm
- mit Drahtgriff
Weitere Informationen: | | Material: | Chromnickelstahl | Abm.: | Stiellänge 25 cm cm | Ø: | 14 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fritierlöffel, Frittierlöffel, 1563140, 1563 140 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,63* | € 10,14* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,83* | € 10,42* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 7,45* | € 11,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|