Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartoffelstampfer - mit Hohlgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartoffelstampfer - mit Hohlgriff
Kartoffelstampfer - mit Hohlgriff
Artikel-Nr.:
     3061-1517.360
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1517.360
EAN/GTIN:
     4044925008518
Suchbegriffe:
Kartoffel-Stampfer
Kartoffelstampfer
kartoffel stampfer

Kartoffelstampfer - mit Hohlgriff

  • Kartoffelstampfer
  • Chromnickelstahl
  • Abmessung: Länge 36 cm / Stampfer 11,5 x 7,5 cm
  • mit Hohlgriff
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
Länge 36 cm / Stampfer 11,5 x 7,5 cm cm
Weitere Suchbegriffe: 1517360, 1517 360
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,64*
€ 9,90*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 7,77*
€ 11,16*
Lager 3061
522
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 12,11*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,17*
€ 12,84*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.