Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartoffelstampfer. Chromnickelstahl. mit Hohlgriff. Maße: 11,5 x 7,5 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartoffelstampfer. Chromnickelstahl. mit Hohlgriff. Maße: 11,5 x 7,5 cm.
Kartoffelstampfer. Chromnickelstahl. mit Hohlgriff. Maße: 11,5 x 7,5 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-463-251
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1517360-1625
EAN/GTIN:
     4044925008518
Suchbegriffe:
Kartoffel-Stampfer
Kartoffelstampfer
kartoffel stampfer

Kartoffelstampfer. Chromnickelstahl. mit Hohlgriff. Maße: 11,5 x 7,5 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
36 cm
Gewicht:
0.17 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,64*
€ 9,90*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 7,77*
€ 11,16*
4 Tage
522
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 12,11*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,17*
€ 12,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.