Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher - mit herausnehmbarem Aschenbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standascher - mit herausnehmbarem Aschenbehälter
Standascher - mit herausnehmbarem Aschenbehälter
Artikel-Nr.:
     3061-1127.350
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1127.350
EAN/GTIN:
     4044925059381
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
stand-aschenbecher schwarz

Standascher - mit herausnehmbarem Aschenbehälter

  • Standascher
  • Stahl
  • schwarz
  • Höhe 92 cm
  • Ø 13 cm
  • mit herausnehmbarem Aschenbehälter
  • pulverbeschichteter Stahl
  • Bodenplatte Ø 35 cm
  • Gewicht 12 kg
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Farbe:
schwarz
Abm.:
92 cm
Ø:
13 cm
Weitere Suchbegriffe: stand aschenbecher, 1127350, 1127 350
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 82,27*
€ 106,13*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 115,90*
€ 148,48*
Lager 3061
28
Frei Haus
ab € 133,74*
€ 170,56*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,36*
€ 182,52*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,56*
€ 202,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,25*
€ 202,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,06*
€ 195,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,11*
€ 189,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.