| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-1123.250 Herst.-Nr.: 1123.250 EAN/GTIN: 4044925049610 |
| |
|
| | |
| Standascher - Standascher
- Chromnickelstahl
- Höhe 60 cm
- Ø 25 cm
- mit abnehmbarem Windaschenbecher
- mit verzinktem Einsatz
Weitere Informationen: | | Material: | Chromnickelstahl | Abm.: | 60 cm | Ø: | 25 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 36,87* | € 50,66* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,97* | € 56,79* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,47* | € 57,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|