| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-1118.101 Herst.-Nr.: 1118.101 EAN/GTIN: 4044925078245 |
| |
|
| | |
| Aschenbecher - Aschenbecher
- Melamin
- schwarz
- Höhe 4,5 cm
- Ø 10 cm
- besonders hart und formbeständig
- temperaturbeständig von -30 °C bis 70 °C
Weitere Informationen: | | Material: | Melamin | Farbe: | schwarz | Abm.: | 4,5 cm | Ø: | 10 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischaschenbecher, Tischascher, stapelaschenbecher kunststoff, tischaschenbecher, tischaschenbecher schwarz, Aschenbecher, Aschenbecher günstig, Aschenbecher günstig kaufen, Aschenbecher 1118.101, 1118101, 1118 101 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,62* | € 2,83* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 1,67* | € 2,91* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 1,82* | € 3,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|