| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-1112.240 Herst.-Nr.: 1112.240 EAN/GTIN: 4044925003155 |
| |
|
| | |
| Standascher - 58 cm - Ø 22,5 cm - Standascher
- Edelstahl
- Höhe 58 cm
- Ø 22,5 cm
- mit abnehmbarem Windaschenbecher
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Abm.: | 58 cm | Ø: | 22,5 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 25,35* | € 35,29* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 33,15* | € 45,15* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,62* | € 45,72* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,28* | € 48,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|