Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 306-7227-050.01 Herst.-Nr.: 3003061 EAN/GTIN: 5052461509191 |
| |
|
| | |
| Z-Perform 1000D 80 Receipt - Bonrolle, thermodirekt, 50mm x endlos, Länge 19m Kern 19mm, uncoated 80 micron für Cameo 2, RW220, QL(N)220 Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie: Breite: 50 mm Durchmesser: Kern: 19 mm Papier: Thermo Kann nur als VPE von 20 Rollen abgenommen werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Additionsrollen, Bonrollen, Kassen-Rollen, Kassenrollen, Prägeband, Schriftprägeband, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, etiketten-rolle zebra, etiketten rolle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 1,00* | ab € 2,52* | € 3,41* | | | | | | | | 20 | | € 6,00* | ab € 2,345* | € 3,49* | | | | Lager 306 | | | | 20 | | € 9,90* | ab € 2,63* | € 3,61* | | | | | | 10 Tage | | | 20 | | € 5,00* | ab € 2,88* | € 3,88* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 47,46* | € 63,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 306 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 72,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 306 | | Versand: Lager 306 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 1.450,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|