Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 306-6320-D70.02 Herst.-Nr.: A61CH62101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das DM-D70 kann mit Epson-POS-Druckern kombiniert werden und funktioniert als einfaches Textdisplay oder als Farbdisplay für Text und Bilder für die Kommunikation von Promotions- und Werbeaktionen am POS. Das DM-D70 ist auch ideal für neue Kunden mit einem Tablet-basierten POS-System, die eine stylische, designorientierte Alternative zu herkömmlichen Displays suchen. Kleine und mittelständische Unternehmen profitieren von einem sofort einsatzbereiten Display, einfachen Tools zum Hochladen von Bildern und einem modernen Farbdisplay, das sich einfach anschließen lässt und perfekt zu den Druckern der TM-m30II-Serie passt. Besonderheiten - 7-Zoll-Farbdisplay: Bilder, QR-Codes und Text können über mehrere Zeilen angezeigt werden - Flexible Ausrichtung: Hoch- oder Querformat sorgen für mehr Flexibilität - Stromversorgung über USB-Anschluss (500 mA): Funktioniert mit vielen POS-Systemen und Bondruckern von Epson - Erfüllt den VESA-Standard: Vielseitige Montageoptionen Technische Spezifikationen Physische Merkmale - Abmessungen (B x D x H): 130 x 100 x 68 - Gewicht: 0.27kg Allgemein - Zeichensatz: 95 alphanumerische, 37 International, 128 x 43 Grafik, Kanji-Zeichen - Anschlüsse: USB 2.0 Typ A, Anschluss für Wi-Fi-Dongle - Leistung/Stromaufnahme: 5V - Helligkeit: 100 cd/m² - Displayfarbe: Blau - Zeichenfarbe: Weiß - Schriftart: 8 x 16 Punktmatrix - Schrifthöhe / Pitch: 4.1 x 8.3mm - Displaytechnologie: LCD - Anzahl der Zeichen: max. 40 (20 Spalten x 2 Zeilen) - Blickwinkel: max. 35° - Sichtbereich: 94 x 19mm Zuverlässigkeit - 30.000 Erwartete Lebensdauer in Stunden |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kundendisplay, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, kassendisplay epson, bildschirm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 221,36* | € 261,28* | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 223,69* | € 262,55* | | | | Lager 306 | | | | | | € 9,90* | ab € 228,04* | € 267,31* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 240,99* | € 282,86* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 264,00* | € 322,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 306 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 306 | | Versand: Lager 306 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 1.450,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|