Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID Desktop-Leser - 125 KHz USB (RS232 Emulation)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RFID Desktop-Leser - 125 KHz USB (RS232 Emulation)
RFID Desktop-Leser - 125 KHz USB (RS232 Emulation)
Artikel-Nr.:
     306-3701-300.01
Hersteller:
     ARTDEV
Herst.-Nr.:
     PCR300AU-02
EAN/GTIN:
     4062621155015
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät
Der PCR-300/330 ist ein stationäres Lesegerät für RFID-Tags und -Karten. Durch seine einfache Einbindung in Ihre Anwendungen eignet es sich für Kassen-, Kundenbindungs-, Bonus-, Debitkartensysteme und vieles mehr. Selbst als Kellnerschloß ist das Gerät zu verwenden.
Je nach Ausführung schließen Sie das Gerät an den RS232- oder USB-Port jedes PC an. Der Reader erfasst die aufgelegten Transponder entweder automatisch oder auf Knopfdruck und schickt sie an die Schnittstelle. Damit Ihre Software die Nutzinformationen der gelesenen Transponder weiterverarbeiten kann, muß sie die Schnittstelle aktiv abfragen.
Wird die Karte wieder aus dem Lesebereich entfernt, gibt der PCR-300/330 einen Wert an die Schnittstelle zurück. Somit stellen Sie zum Beispiel unkompliziert fest, ob sich der Bediener noch am Gerät befindet (Kellnerschloßfunktion).



Besonderheiten:
- Geringe Stellfläche
- Einfache Einbindung



Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Industrie



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x L x T): 65 x 100 x 23mm
- Gewicht: 115g

Allgemein
- Karten-Masse: max. 86 x 55 x 2mm
- Schnittstelle: USB
- Karten-Typ: 126KHz EM Karte oder 13.56MHz ISO14443A MIFARE®-Karte, ISO18092 FeLiCa®-Karte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,30*
€ 152,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.