Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Artikel
TX210 - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, USB + RS232 + Ethernet, 3.5" Farb-TFT-Display
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
306-2733-TX2.11
Hersteller:
TSC
Herst.-Nr.:
TX210-A001-1202
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
TX210 - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, USB + RS232 + Ethernet, 3.5" Farb-TFT-Display
Inkl. USB-Kabel, Netzteil und Netzkabel
... >
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Stationäre Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Labelprinter
,
beschriftungsgerät
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3421
Frei Haus
ab € 416,00*
€ 476,40*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 418,05*
€ 477,44*
Lager 306
Frei Haus
ab € 428,68*
€ 491,05*
Lager 8246
€ 6,90*
ab € 496,82*
€ 555,58*
Lager 7223
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 552,32*
€ 641,83*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,05*
€ 584,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,53*
€ 570,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,41*
€ 528,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,17*
€ 524,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,68*
€ 510,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 306
Versand:
Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Druckkopf - 600 dpi für TX610
TSC
PH-TX210-0003
€ 472,94*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermodirekt, 110 x 162mm, Leporello gefaltet, 2000 Etiketten/Karton, permanent
ARTDEV
EDP 110-162 LEPORELLO
€ 68,53*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermodirekt, 56 x 45mm, D80mm, Kern 12/25, 600 Etiketten/Rolle, ablösbar für Epson TM-L60
ARTDEV
EDA 056-045 K25 D080
€ 12,08*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermotransfer, 90 x 36mm, D105mm, Kern 25, 1500 Etiketten/Rolle, permanent
ARTDEV
ETP 090-036 K25 D105
€ 11,74*
Zubehör
Kombinationsmodul Steckplatz WiFi + Bluetooth für TX210 Serie
TSC
WF-TX210-2001
€ 226,62*
Zubehör
KP-200 Plus - Tastatur-Einheit, Azerty, stand-alone, schwarz für TDP-225, TDP-324, DA210-Serie, TX210 Serie und DA220-Series
TSC
99-117A011-0000
€ 202,72*
Zubehör
KP-200 Plus - Tastatur-Einheit, Qwerty, stand-alone, schwarz für TDP-225, TX210 Serie und TDP-324
TSC
99-117A002-0000
€ 145,57*
Zubehör
TSC Cleaning Card 3_. Presaturated cleaning card 76mm - Drucker
TSC
36-0000010-00LF
€ 21,33*
Zubehör
TSC Cutter TX210-Serie
TSC
CUT-TX210-0001
€ 138,16*
Zubehör
TSC Druckkopf, 12 Punkte/mm (300dpi), TX310
TSC
PH-TX210-0002
€ 167,66*
Zubehör
TSC Netzteil TX210, TX310
TSC
SP-COM-0005
€ 78,16*
Zubehör
TSC Netzteil TX610
TSC
SP-COM-0006
€ 122,65*
Zubehör
TSC Peeler TX210
TSC
PEL-TX210-0001
€ 31,17*
Zubehör
TSC Platen Roller TX210
TSC
SP-TX210-0023
€ 24,53*
Zubehör
TSC Platen Roller TX310, TX610
TSC
SP-TX210-0024
€ 25,56*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.