Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEX-1220 - Stationäres Etikettendruck-Modul, thermotransfer, 203dpi, Druckgeschwindigkeit 457mm/Sek., USB + RS232 + Ethernet, rechte Hand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEX-1220 - Stationäres Etikettendruck-Modul, thermotransfer, 203dpi, Druckgeschwindigkeit 457mm/Sek., USB + RS232 + Ethernet, rechte Hand
PEX-1220 - Stationäres Etikettendruck-Modul, thermotransfer, 203dpi, Druckgeschwindigkeit 457mm/Sek., USB + RS232 + Ethernet, rechte Hand
Artikel-Nr.:
     306-2733-PEX.02
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     99-081A004-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
PEX-1220 - Stationäres Etikettendruck-Modul, thermotransfer, 203dpi, Druckgeschwindigkeit 457mm/Sek., USB + RS232 + Ethernet, rechte Hand
Inkl. USB-Kabel und Netzkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

TSCs innovative PEX-1000 Druckmodul-Serie besteht aus einer robusten Druckgusskonstruktion, die auf Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Wartungsfreundlichkeit und Kosteneffizienz über Jahre hin ausgelegt ist. Die PEX-1000 Serie verbindet ein präzises Druckwerk mit Hochleistungselektronik, um Etiketten mit einer Geschwindigkeit von 457.2mm pro Sekunde zu produzieren - Das ist der Spitzenplatz in dieser Kategorie.
Für die einfache Integration der PEX-1000 Serie sorgt die dem Standard-Rastermaß entsprechende Konstruktion, eine Standard GPIO-Schnittstelle und das leicht zu bedienende Farbdisplay. PEX-1000 kann problemlos in neue oder bestehende Anwendungen für Etiketten integriert werden. Das Druckmodul ist ideal für Produktions- und Logistikanwendungen, wo hohe Geschwindigkeit und ebenso hohe Anforderungen im Etikettendruck gefordert sind.



Besonderheiten:
- Robustes Design
- Herausragende Benutzerfreundlichkeit
- Einfache Instandhaltung
- Hohe Leistung
- Umfassende Kompatibilität



Anwendungsbereiche
- Produktion
- Lager
- Logistik
- Gesundheitswesen



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 245 x 300 x 390mm
- Gewicht: 13kg

Allgemein
- Druckverfahren: Thermotransfer & Thermodirekt
- Auflösung: 203 dpi
- Gehäuse: Spritzguss-Druckmechanismus
- Druckgeschwindigkeit: 457mm/Sek.
- Drucklänge: max. 25400mm
- Druckbreite: max. 104mm
- Prozessor: 32-bit RISC CPU
- Speicher: 512 MB Flash Speicher, 512 MB SDRAM, microSD Flash Speicherkartenplatz für Flash-Speichererweiterung bis zu 32 GB
- Schnittstellen: RS232, USB 2.0, Internes Ethernet, 10/100 Mbps, USB Host 1 x (Vorderseite), Verbindung zu USB-Speicher, GPIO + Centronics, Internes Bluetooth 4.0 (optional ab Werk), 802.11 a/b/g/n Wireless (optional ab Werk)
- Drucker-Kommandosprache: TSPL-EZD (kompatibel zu EPL, ZPL, ZPL II, DPL)
- Bedienertasten: 6 Tasten (Menu, Pause/Feed, Up, Down, Left, Right)

Barcodes
- 1D-Barcode: Code 11, Code 39, Code 49, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-14, EAN-128, ITF14, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) Stellenerweiterung, MSI, PLESSEY, PLANET, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, China Post, Telepen, LOGMARS
- 2D-Barcode: PDF-417, Micro PDF 417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, TLC 39, RSS

Elektrik
- Internes Universal-Schaltnetzteil
- Eingang: AC 100 - 240V, 4-2A, 50-60 Hz
- Ausgang: DC 5V, 5A, DC 24V, 7A, DC 36V, 1.4A, Total 243W

Medien
- Folie: 600m Länge, max. Außendurchmesser 90mm, 1" Kern (Beschichtung innen oder außen
- Folienbreite: 25.4 - 114.3mm
- Materialtyp: endlos, vorgestanzt, schwarze Markierung, leporello-gefalzt, eingekerbt (außengewickelt)
- Materialbreite: 20 - 114mm
- Materialdicke: 0.076 - 0.305mm
- Etikettenlänge: 5 - 25400mm

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 40°C
- Lagertemperatur: -40°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 25% - 85% (Betrieb), 10% - 90% (Lagerung), nicht kondensierend

Sicherheit & Konformität
- Sicherheitsvorschriften: BSMI, CE Class, FCC Class A
- Umweltschutzauflagen: entspricht RoHS, WEEE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 2.235,29*
€ 2.330,66*
Lager 306
Frei Haus
ab € 3.005,94*
€ 3.111,11*
5 Tage
2
€ 7,90*
ab € 2.795,83*
€ 3.111,26*
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.111,11*
€ 3.702,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.091,08*
€ 3.678,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.031,10*
€ 3.607,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.005,94*
€ 3.577,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Taiwan Semiconductor
98-0510090-01LF
ab € 389,14*
Zubehör
TSC
72-0010001-00LF
ab € 9,02*
Zubehör
TSC
98-0510090-00LF
ab € 306,95*
Zubehör
TSC
98-0510090-02LF
ab € 543,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.