Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DH340THC - Etikettendrucker, thermodirekt, 300dpi, USB + RS232 + Ethernet, 3.5"-LCD-Farb-Touchscreen, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DH340THC - Etikettendrucker, thermodirekt, 300dpi, USB + RS232 + Ethernet, 3.5"-LCD-Farb-Touchscreen, weiss
DH340THC - Etikettendrucker, thermodirekt, 300dpi, USB + RS232 + Ethernet, 3.5"-LCD-Farb-Touchscreen, weiss
Artikel-Nr.:
     306-2733-DH3.05
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     DH340HC-A001-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
DH340THC - Etikettendrucker, thermodirekt, 300dpi, USB + RS232 + Ethernet, 3.5"-LCD-Farb-Touchscreen, weiss
Inkl. USB-Kabel, Netzteil und Netzkabel


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die vielseitigen und flexiblen 2-Zoll- und 4-Zoll-Desktop-Barcodedrucker der TH DH-Serie erfüllen unterschiedlichste Druckanforderungen. Dank der Vielseitigkeit dieser Serie kann ein breites Spektrum schwieriger Etiketten wie dicke, kleine und lange Etiketten sowie verschiedene Arten von Spezialetiketten für Anwendungen vertikaler Märkte bedruckt werden.
Die Druckersprachen-Emulation wird von unserer TH DH-Serie per Plug-and-Play unterstützt. Die Drucker-Firmware erkennt automatisch wichtige Druckersprachen und beginnt sofort mit dem Drucken, ohne dass Etikettenvorlagen geändert werden müssen. Mit umfassenden Druckermanagement-Tools (eingebundene interne Webseite, virtuelles Bedienfeld, TSC Console und SOTI Connect) minimiert die TH DH-Serie Ausfallzeiten im täglichen Druckbetrieb. Außerdem bietet sie Ausfallprävention und unterstützt Netzwerksicherheitskonfigurationen für ein effizientes Druckermanagement.
Da die TH DH-Serie eine Vielzahl von Druckmaterialien verarbeitet, hochpräzise druckt und zahlreiche Optionen erhältlich sind, lassen sich Anwendungen problemlos skalieren. Das ermöglicht Unternehmen die Anpassung an sich ändernde Anforderungen im aktuellen und zukünftigen Druckbetrieb. Die Verpackung und das Kunststoffgehäuse dieses umweltfreundlichen Druckers sind zu 100 % recycelbar. Mehr als 90% der Druckerkomponenten sind am Ende des Produktlebenszyklus recycelbar, was die Umweltbelastung verringert.


Besonderheiten:
- Nahtlose Integration
- Produktkennzeichnung
- Vielseitigkeit
- Zukunftssichere Druckqualität
- Ökologisch nachhaltig
- Massgeschneidertes Design


Anwendungsbereiche
- Einzelhandel
- Transport & Logistik
- Gesundheitswesen
- Pflegeetikettierung
- Produktkennzeichnung


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 208 x 170 x 235mm
- Gewicht: 2.1kg

Allgemein
- Druckverfahren: Thermodirekt
- Auflösung: 300dpi
- Gehäuse: doppelwandige Haubenhalbschale (Clamshell-Design)
- Druckgeschwindigkeit: 152mm/Sek.
- Druckbreite: max. 105.7mm
- Drucklänge: max. 11.430mm
- Prozessor: 32-bit RISC CPU
- Speicher: 128 MB Flash-Speicher, 128 MB SDRAM, microSD-Kartenleser für Speichererweiterung, max. 512 GB, nur FAT32 und exFAT
- Schnittstellen: USB 2.0, RS-232, USB-Host, Internes Ethernet, 10/100 Mbit/s, 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi mit Bluetooth 5.0-Kombinationsmodul (Option ab Händler), Bluetooth 5.0 (Option ab Händler), MFi Bluetooth 5.0 (Option ab Werk)
- Bedienelemente: 1 Netzschalter, 1 Vorschub-Taste, 1 Pause-Taste, 1 Neudruck-Taste, 3.5-LCD-Farb-Touchscreen, 480 x 320 Pixel
- Sensoren: Transmissiver Sensor für Etikettenlücken (Gap), Justierbarer Sensor für reflektierende Markierung (Black Mark), Sensor für geöffneten Druckkopf

Barcodes
- 1D-Barcode: Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 Subsets A.B.C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2(5) Stellenerweiterung, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS
- 2D-Barcode: TLC39, CODABLOCK F Mode, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (RSS Barcode)

Elektrik
- Externes Universal-Schaltnetzteil
- Eingang: AC 100-240 V, 2.0A, 50-60 Hz
- Ausgang: DC 24 V, 3.75 A, 90W

Medien
- Materialtyp: Endlos, vorgestanzt, schwarze Markierung, leporello-gefalzt, eingekerbt (außengewickelt), Linerless-Medien (für Linerless-Option)
- Materialbreite: 15 - 120mm
- Materialdicke: 0.06 - 0.19mm
- Durchmesser Materialkern: 25.4 - 38.1mm
- Etikettenlänge: 5 - 11.430mm

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagertemperatur: -40°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 25% - 85% (Betrieb), 10% - 90% (Lagerung), nicht kondensierend

Sicherheit & Konformität
- Sicherheitsvorschriften: CB, FCC Klasse B, IC , CTÜVUS, NOM, CE Klasse B, UKCA, EAC, CCC, RCM, BSMI, Energy Star 3.
- Umweltanforderungen: entspricht RoHS, REACH, WEEE, China RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 569,27*
€ 649,69*
Lager 306
Frei Haus
ab € 568,22*
€ 649,85*
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,85*
€ 773,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,44*
€ 756,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,92*
€ 721,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,59*
€ 703,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,22*
€ 676,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARTDEV
EDP 101-152 K40 D110 320
ab € 7,21*
Zubehör
ARTDEV
EDP 103-199 K40 D110 250
ab € 6,84*
Zubehör
ARTDEV
EDP 050-025 K40 D105
ab € 4,76*
Zubehör
ARTDEV
EDP 050-025 K25 D083
ab € 5,03*
Zubehör
ARTDEV
EDP 070-052 K40 D100
ab € 7,58*
Zubehör
ARTDEV
EDP 100-050 K40 D105
ab € 8,06*
Zubehör
ARTDEV
EDP 100-050 K40 D105 PF
ab € 8,39*
Zubehör
ARTDEV
EDP 040-025 K40 D100
ab € 8,52*
Zubehör
ARTDEV
EDA 040-025 K40 D100
ab € 5,31*
Zubehör
ARTDEV
EDP 060-036 K40 D127
ab € 8,35*
Zubehör
ARTDEV
EDP 080-END K25 D079
ab € 8,43*
Zubehör
ARTDEV
EDP 090-036 K40 D100 PF
ab € 8,26*
Zubehör
TSC
SP-TH240-0027
ab € 19,05*
Zubehör
TSC
CUT-TH240-0001
ab € 141,31*
Zubehör
TSC
CUT-TH240-0002
ab € 209,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.