Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DH340T - Etikettendrucker, thermodirekt, 300dpi, USB + RS232 + Ethernet, 3.5"-LCD-Farb-Touchscreen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DH340T - Etikettendrucker, thermodirekt, 300dpi, USB + RS232 + Ethernet, 3.5"-LCD-Farb-Touchscreen, schwarz
DH340T - Etikettendrucker, thermodirekt, 300dpi, USB + RS232 + Ethernet, 3.5"-LCD-Farb-Touchscreen, schwarz
Artikel-Nr.:
     306-2733-DH3.04
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     DH340-A001-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
DH340T - Etikettendrucker, thermodirekt, 300dpi, USB + RS232 + Ethernet, 3.5"-LCD-Farb-Touchscreen, schwarz
Inkl. USB-Kabel, Netzteil und Netzkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 506,68*
€ 583,98*
Lager 306
Frei Haus
ab € 507,30*
€ 584,14*
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,14*
€ 695,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,92*
€ 687,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,10*
€ 655,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,72*
€ 638,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,30*
€ 603,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARTDEV
EDP 101-152 K40 D110 320
ab € 7,25*
Zubehör
ARTDEV
EDP 103-199 K40 D110 250
ab € 6,88*
Zubehör
ARTDEV
EDP 050-025 K40 D105
ab € 4,75*
Zubehör
ARTDEV
EDP 050-025 K25 D083
ab € 5,05*
Zubehör
ARTDEV
EDP 070-052 K40 D100
ab € 7,63*
Zubehör
ARTDEV
EDP 100-050 K40 D105
ab € 8,10*
Zubehör
ARTDEV
EDP 100-050 K40 D105 PF
ab € 8,40*
Zubehör
ARTDEV
EDP 040-025 K40 D100
ab € 8,54*
Zubehör
ARTDEV
EDA 040-025 K40 D100
ab € 5,33*
Zubehör
ARTDEV
EDP 060-036 K40 D127
ab € 8,36*
Zubehör
ARTDEV
EDP 080-END K25 D079
ab € 8,47*
Zubehör
ARTDEV
EDP 090-036 K40 D100 PF
ab € 8,27*
Zubehör
TSC
SP-TH240-0041
ab € 128,90*
Zubehör
TSC
PH-TH240-0002
ab € 233,13*
Zubehör
TSC
PH-TH240-0001
ab € 119,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.