Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-FV4T-GS14 - Etikettendrucker, Thermodirekt/transfer, 203dpi, Druckkopf Flat Head, USB + RS232 + Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
B-FV4T-GS14 - Etikettendrucker, Thermodirekt/transfer, 203dpi, Druckkopf Flat Head, USB + RS232 + Ethernet
B-FV4T-GS14 - Etikettendrucker, Thermodirekt/transfer, 203dpi, Druckkopf Flat Head, USB + RS232 + Ethernet
B-FV4T-GS14 - Etikettendrucker, Thermodirekt/transfer, 203dpi, Druckkopf Flat Head, USB + RS232 + Ethernet
Artikel-Nr.:
     306-2724-FV4.01
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     18221168794
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
B-FV4T-GS14 - Etikettendrucker, Thermodirekt/transfer, 203dpi, Druckkopf Flat Head, USB + RS232 + Ethernet
Inkl. USB-Kabel, Netzteil und Netzkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die B-FV4T Serie von Toshiba wurde besonders robust und kompakt gebaut, dabei ist der Toshiba B-FV4 die beste Wahl als kostengünstiger und leistungsstarker Etikettendrucker. Diese widerstandsfähigen und performanten Desktop Labeldrucker bieten eine hohe Kompatibilität zu einer Vielzahl an Barcodes. Der B-FV4 bietet sich an, um bestehende Systeme zu erweitern oder ein alterndes Gerät mit einem modernen zu ersetzen, denn die große Anzahl an Schnittstellen und das kompakte Design ermöglichen einen flexiblen Einsatz am Arbeitsplatz.
Der B-FV4 unterstützt als Besonderheit sowohl Farbbänder auf 0,5" als auch auf 1" Kernen mit Längen von bis zu 300m und bietet eine große Breite an Standardschnittstellen inklusive Ethernet.



Besonderheiten:
- hohe Kompatibilität
- kompaktes Design
- besonders robust
- kostengünstig und leistungsstark



Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Großhandel
- Lager
- Transport und Logistik
- Herstellung
- Gesundheitswesen
- Service-Anwendungen
- öffentliche Dienste



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 220 x 279 x 182mm
- Gewicht: 2.4kg

Drucker
- Druckgeschwindigkeit: bis zu 152.4mm/Sek.
- Auflösung: 203 dpi, 300 dpi
- Schnittstelle: USB, LAN, RS232
- Emulation: ZPL II

Mechanik
- Druckmethode: Thermodirekt / Thermotransfer
- Druckbreite: max. 108m
- Drucklänge: max. 995mm
- Materialführung: mittig

Verbrauchsmaterial
- Farbbandbreite: 40 - 110mm
- Farbbandlänge: 300m
- Medienbreite: 25.4 - 118mm
- Etikettenstärke: 0.06 - 0.19mm
- Medienrollendurchmesser innen: 25.4 oder 38.1mm (optional 75.2mm)
- Medienrollendurchmesser aussen: max. 127mm (optional 203.2mm)

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 40°C
- Luftfeuchtigkeit: 25% - 85%, nicht kondensierend
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 271,22*
€ 310,84*
Lager 306
€ 9,90*
ab € 281,98*
€ 322,56*
Frei Haus
ab € 282,41*
€ 322,71*
1 Tag
3
€ 2,50*
ab € 283,93*
€ 324,00*
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,56*
€ 383,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,28*
€ 381,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,49*
€ 369,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,04*
€ 363,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,98*
€ 335,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
105903-053
ab € 1,78*
Zubehör
Toshiba
7FM06507000
ab € 109,30*
Zubehör
Toshiba
BFV30110AG3
ab € 9,28*
Zubehör
Toshiba
18221165370
ab € 36,72*
Zubehör
ARTDEV
TTF300110-WA-SW-SINGLECORE
ab € 3,73*
Zubehör
ARTDEV
TTF300110-WHA-SW-SINGLECORE
ab € 7,17*
Zubehör
Toshiba
7FM06497000
ab € 45,68*
Zubehör
Toshiba
6ZX00000053
ab € 81,25*
Zubehör
Toshiba
18221165366
ab € 183,93*
Zubehör
Toshiba
18221165364
ab € 184,06*
Zubehör
Toshiba
18221165368
ab € 39,75*
Zubehör
Toshiba
7FM06506000
ab € 117,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.