Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUS2 - Kioskeinbaudrucker, thermodirekt, 58mm, RS232/TTL + miniUSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLUS2 - Kioskeinbaudrucker, thermodirekt, 58mm, RS232/TTL + miniUSB
PLUS2 - Kioskeinbaudrucker, thermodirekt, 58mm, RS232/TTL + miniUSB
Artikel-Nr.:
     306-2125-PLU.05
Hersteller:
     Custom Printers
Herst.-Nr.:
     915CW180400322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
PLUS2 - Kioskeinbaudrucker, thermodirekt, 58mm, RS232/TTL + miniUSB
Ohne stabilisierte Netzteilzuführung, Kabel-KIT und Netzteil


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Besonderheiten:
- Hohe Druckqualität
- Energieeffizienz-Funktion für geringen Verbrauch


Anwendungsbereiche:
- Mess- und Analyseinstrumente
- Sterilisations-Ausrüstung
- Diagnose- und Kontrollsysteme
- Wägetechnik
- Werkstätten
- Industrie


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x H x B): 56.9 x 85 x 85mm
- Gewicht: 145g

Allgemein
- Druckmethode: thermodirekt
- Spalten: 24, 32, 40, 42
- Auflösung: 203dpi
- Druckgeschwindigkeit: max. 50mm/Sek.
- Schnittstellen: RS232/TTL, miniUSB
- Datenpuffer: 2kB
- Flash-Speicher: 4MB (+768kB intern)
- RAM-Speicher: 128kb intern + 8 MB extern
- Barcode: 1D, QR-Code
- Sensoren: Temperatur des Druckkopfes, Papier vorhanden

Verbrauchsmaterial
- Papierbreite: 58mm
- Papiergewicht: 55 - 70g/m2
- Rollendurchmesser: 50mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Custom Printers
44000000033000
ab € 7,16*
Zubehör
ARTDEV
3915730-50-LA-Text
ab € 17,70*
Zubehör
ARTDEV
ADT573012
ab € 1,59*
Zubehör
ARTDEV
ADT573612-LA
ab € 14,19*
Zubehör
ARTDEV
ADT574012-LA
ab € 0,32*
Zubehör
ARTDEV
ADT574712-1
ab € 2,19*
Zubehör
ARTDEV
ADT574712-LA
ab € 2,56*
Zubehör
ARTDEV
ADT573612
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.