Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSP143IIILAN - Thermo-Bondrucker mit Abschneider, 80mm, Ethernet, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TSP143IIILAN - Thermo-Bondrucker mit Abschneider, 80mm, Ethernet, weiss
TSP143IIILAN - Thermo-Bondrucker mit Abschneider, 80mm, Ethernet, weiss
Artikel-Nr.:
     306-2122-143.17
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39472090
EAN/GTIN:
     4951319255635
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
TSP143IIILAN - Thermo-Bondrucker mit Abschneider, 80mm, Ethernet, weiss
Inkl. Netzkabel, internem Netzteil und Wandhalterung


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Star revolutiniert die Geräteauswahl bei Kassenterminals durch direkten Belegdruck vom iPad/iPhone/iPod über das USB-Lightning-Kabel.
Einzelhändler und Gastronomen haben heute die Wahl zwischen herkömmlichen Kassenterminals und neuen, innovativen Tablet-basierten Kassensystemen, die die Flexibilität und Mobilität bieten, die in Einzelhandelsund Gastronomieumgebungen zunehmend erforderlich sind. Bedenken im Zusammenhang mit Kommunikations- und Anbindungsproblemen haben dazu geführt, dass Einzelhändler bisher kaum bereit waren, mobile Tablet-Kassensysteme einzusetzen, um von deren Kosteneinsparungen zu profitieren. Bei der Verwaltung einer großen Zahl von Tablets und Bluetooth-Geräten, die miteinander gekoppelt sind, ist es häufig schwierig, die richtige Verbindung zwischen den einzelnen Peripherie- und anderen Geräten aufrechtzuerhalten. Mit dem TSP143IIIU ändert sich das alles. Dieser Drucker kann nicht nur mit herkömmlichen POS-Terminals eingesetzt werden, sondern mit Hilfe eines Apple Lightning-Kabels zur zuverlässigen USB-Kommunikation direkt an ein iPad oder iPhone angeschlossen werden. Somit werden die üblichen Bluetooth/WLAN/LAN-Konfigurationsprobleme im Hinblick auf Kopplung, Netzwerkinfrastruktur, Anbindung usw. eliminiert. Dies ermöglicht derzeit kein anderer unabhängiger POS-Drucker!



Besonderheiten:
- Direkter Belegdruck
- Plug-in and print
- Automatische Glättfunktion



Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Gastronomie
- Point of Sale



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 142 x 132 x 204mm
- Gewicht: 1.68kg

Drucker
- Druckgeschwindigkeit: 250mm/Sek.
- Auflösung: 203 dpi
- Emulation: Star Line und ESC/POS
- Schnittstelle: Ethernet

Mechanik
- Druckmethode: Thermodirekt
- Druckbreite: 72mm (80mm breit), 51mm (58mm breit)
- Autom. Schneidvorrichtung: Teilschnitt mit Guillotine

Verbrauchsmaterial
- Papierbreite: 80mm (58mm mit Papierführung)
- Rollendurchmesser: max. 83mm
- Papierdicke: 0.053-0.085mm

Zuverlässigkeit
- MCBF: 60 Mio. Zeilen/autom. Schneidvorrichtung 2 Mio. Schnitte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 196,37*
€ 230,17*
€ 3,50*
ab € 206,25*
€ 240,60*
Lager 306
€ 9,90*
ab € 205,72*
€ 240,61*
€ 1,00*
ab € 206,73*
€ 241,65*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 244,36*
€ 294,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,61*
€ 286,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,91*
€ 275,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,89*
€ 275,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,15*
€ 267,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,81*
€ 265,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,72*
€ 244,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
30907210
ab € 80,63*
Zubehör
Star
30781822
ab € 52,50*
Zubehör
ARTDEV
ADT808012-30
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.