Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics Star TSP 143IIILAN - Belegdrucker - Thermopapier - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - LAN - automatisches Schneiden (39472090)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2915052
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39472090
EAN/GTIN:
     4951319255635
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Übersicht

Kurzinfo  Star TSP 143IIILAN - Belegdrucker - Thermopapier - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - LAN - automatisches Schneiden
Gruppe  Drucker
Hersteller  Star Micronics
Hersteller Art. Nr.  39472090
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Star TSP 143IIILAN - Belegdrucker - monochrom - direkt thermisch
Druckertyp  Belegdrucker - direkt thermisch - monochrom
Gewicht  1.68 kg
Lokalisierung  Großbritannien und Nordirland, Europa
Max. Mediengröße  8 cm Rolle
Max. Mediengröße (angepasst)  80 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)  203 dpi
Schnittstelle  LAN
Druckersprache  EPSON ESC/POS, StarLine
Medientyp  Thermopapier, Quittungspapier, Tickets
Funktionen  Automatisches Schneiden, Papierausgabesensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Netzwerk  Druckserver
Systemanforderungen  Linux, Apple MacOS X, Android, Apple iOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.2 cm x 20.4 cm x 13.2 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Belegdrucker - direkt thermisch - monochrom
Farbe  Ultra White
Lokalisierung  Großbritannien und Nordirland, Europa
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte  Schneideeinrichtung
Anschlusstechnik  Verkabelt
Schnittstelle  LAN
Max. Auflösung (S/W)  203 dpi
Druckersprache  EPSON ESC/POS, StarLine
Funktionen  Automatisches Schneiden, Papierausgabesensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Auto-Cutter  Ja
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Thermopapier, Quittungspapier, Tickets
Max. Mediengröße  8 cm Rolle
Max. Mediengröße (angepasst)  80 mm
Mediengrößen  8 cm Rolle, Rolle (5,8 cm)
Max. Druckbreite  72 mm
Zulässige Medienstärke  0.053 mm - 0.085 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser  83 mm
Vorlageneinzug für Medien  1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
  
Erweiterung / Konnektivität  
Verbindungen  1 x LAN - RJ-45
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Wandbefestigung, Netzschalterabdeckung, 58 mm breite Papierführungsplatte
Enthaltene Kabel  1 x Netzwerkkabel - 1 m
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung - intern
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme, futurePRNT Receipt ReDesign Software
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Apple MacOS X, Android, Apple iOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR  Ja
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90% (nicht-kondensierend)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  14.2 cm
Tiefe  20.4 cm
Höhe  13.2 cm
Gewicht  1.68 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,0 kg
Druckertyp:
Belegdrucker - direkt thermisch - monochrom
Farbe:
Ultra White
Lokalisierung:
Großbritannien und Nordirland, Europa
Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte:
Schneideeinrichtung
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Schnittstelle:
LAN
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
Druckersprache:
EPSON ESC/POS, StarLine
Auto-Cutter:
Ja
Medientyp:
Thermopapier, Quittungspapier, Tickets
Max. Mediengröße:
8 cm Rolle
Max. Mediengröße (angepasst):
80 mm
Mediengrößen:
8 cm Rolle, Rolle (5,8 cm)
Max. Druckbreite:
72 mm
Zulässige Medienstärke:
0.053 mm - 0.085 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser:
83 mm
Vorlageneinzug für Medien:
1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Netzwerk:
Druckserver
Verbindungen:
1 x LAN - RJ-45
Enthaltene Kabel:
1 x Netzwerkkabel - 1 m
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - intern
ENERGY STAR:
Ja
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90% (nicht-kondensierend)
Breite:
14.2 cm
Tiefe:
20.4 cm
Höhe:
13.2 cm
Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, USB Switch, star belegdrucker, usb switch, thermo bondrucker, star, 39472090, micronics, ethernet, cutter, thermodirekt, white, punkte/mm, 203dpi, weiß, max.):, punktemm, punkte, 143iiilan, belegdrucker, rolle, mm/sek., ultra, mmsek, tsp143iiilan, printer, euuk, tsp143iii, bondrucker, zweifarbig, variable
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 196,37*
€ 230,17*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 206,25*
€ 240,60*
€ 9,90*
ab € 205,72*
€ 240,61*
€ 1,00*
ab € 206,73*
€ 241,65*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 244,36*
€ 294,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,60*
€ 286,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,08*
€ 278,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,63*
€ 272,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,60*
€ 266,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,25*
€ 245,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
30907210
ab € 80,63*
Zubehör
Star
30781822
ab € 52,50*
Zubehör
ARTDEV
ADT808012-30
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.