Der Skorpio X5 ist Datalogics neueste leistungsstarke Generation tastenbasierter Android-Mobilcomputer. Leicht, ergonomisch, robust und mit vielen verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten meistert der Skorpio X5 die anspruchsvollsten Aufgaben bei der Datenerfassung. Mit seiner hochleistungsfähigen Qualcomm Snapdragon SD660 Octa-Core-Plattform, getaktet auf 2.2 GHz, erzielt Skorpio X5 eine Top Performance auch bei komplexesten Applikationen. Er bietet die Benutzerfreundlichkeit von Android 10 mit Google Mobile Services (GMS) und wurde von Google für das Programm „Android Enterprise Recommended” für robuste Geräte zertifiziert. Skorpio X5 ist ein vollständig robustestes Portable Data Terminal (PDT), das dank Schutzklasse IP65 für die rauesten Umgebungen ausgelegt ist und wiederholten Stürzen aus 1.80m Höhe auf Beton standhält. Beim Skorpio X5 haben Sie die Wahl zwischen einem vollständig kontaktlosen Gerät mit modernster 15-Watt-Wireless-Charging-Technologie oder einer Version mit Pogo-Pin-Anschluss, die auch Ethernet-Konnektivität innerhalb der Skorpio-Halterung ermöglicht. Die kontaktlose Version beinhaltet Datalogics branchenweit erstes kabelloses Ladesystem, das extrem zuverlässig lädt und Wartungsprobleme eliminiert, die durch Kontakte entstehen können. Mit einem 4.3-Zoll-Display verfügt Skorpio X5 über das größte Display in seiner Kategorie. Es bietet viel Platz für anspruchsvolle Anwendungen und sichert eine gute Lesbarkeit auch bei einfachen Applikationen - sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Der austauschbare Akku mit wahlweise 3500mAh (Standard) oder 6200mAh (hohe Kapazität), die Hot-Swap-Akkutechnologie und die Datalogic Smart Battery Management-Anwendung ermöglichen einen unterbrechungsfreien 24/7-Betrieb auch bei sehr scanintensiven Anwendungen. Besonderheiten: - Top Performance - Aussergewöhnlich robust - Volle Schichtkapazität - Leistungsstark Anwendungsbereiche - Handel - Industrie - Wareneingang - Inventur - Gepäckverwaltung Technische Spezifikationen: Physische Merkmale - Abmessungen: Handheld: 218 x 78.5 x 31.3mm, Pistolengriff: 218 x 78.5 x 35.6mm - Gewicht: Handheld: mit Standardakku 488 g, mit Hochleistungsakku 514 g, Pistolengriff: mit Standardakku 600 g, mit Hochleistungsakku 626 g Allgemein - Mikroprozessor: 2.2 GHz Qualcomm SD660 Octa-Core - Betriebssystem: Android 10 mit GMS, Unterstützung für zwei Haupt-OSUpgrades - Speicher: RAM-Speicher: 3/4 GB, Flash-Speicher: 32/64 GB - Display: 4.3-Zoll-TFT / Transflective LCD mit 800x480 WVGA-PixelAuflösung, LED-Hintergrundbeleuchtung und integrierter Touchscreen, hohe Helligkeit für gute Sichtbarkeit im Innen- und Außenbereich - Tastatur: Alphanumerische Tastatur mit 47 Tasten, numerische Funktionstasten mit 38 Tasten, numerische Tasten mit 28 Tasten oder Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung - Touchscreen: Kapazitives 6-Punkt-Multitouch-Display mit gehärtetem Gorilla-Glas 3, bedienbar mit Handschuhen und Touchscreen-Stift - Kamera: Rückkamera, Auflösung: 13 Megapixel, Beleuchtung: Benutzerkontrollierbarer LED-Blitz - Schnittstellen: USB-C: Hochgeschwindigkeits-USB 3.1 gen1 (3.2 gen 1x1), Host und Client, Gigabit-Ethernet-Konnektivität (über 3-Slot-Dock) Barcodescanner - 1D-Imager: Linearer CCD 2500 Pixel; Scharfe grüne LED-Scanlinie. Druckkontrast mind. 15%. Minimale Elementbreite: 2.5 mils (lineare Codes), Schärfentiefe (standardmäßig): 4 bis 74 cm (13 mil/EAN) - 2D-Imager Standard-Reichweite: (unterstützt 1D / 2D Codes): Weiße LED-Beleuchtung, Laserziel 650nm, Druckkontrast mind. 25%, Minimale Elementbreite: 1D-Codes: 3 mils, 2D-Codes: 7.5 mils (DM), 6.6 mils (PDF), Schärfentiefe (standardmäßig): 4.5 bis 74cm (13 mil/EAN), 6.5 bis 40cm (15 mil/DM) - 2D-Imager mittlere Reichweite: Weiße LED-Beleuchtung, Druckkontrast mind. 25%, Minimale Elementbreite: 1D-Codes: 3 mils, 2D-Codes: 7.5 mils (DM), 6.6 mils (PDF), Schärfentiefe (standardmäßig): 8.0 bis 100cm (13 mil/ EAN), bis zu 160cm (55 mil/DM) Dekodiermöglichkeiten - 1D / Lineare Barcodes: CodaBar, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 93, Discrete 2 of 5, UPC/EAN, GS1 DataBar lineare Codes, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MS - 2D-Codes: Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, MicroQR Code, QR Code - Postcodes: Australische Post, Japanische Post, KIX Code, PLANET, POSTNET, Royal Mail Code (RM4SCC), USPS Intelligent Mail - Stapel-Codes: Micro-PDF417, PDF417, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, UPC/EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites and GS1-128 Composite Drahtlose Kommunikation - WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac und 802.11 d/e/h/i/k/r/v/w/mc(für die Lokalisierung in Innenräumen), IPv4, IPv4, 2x2 MU-MIMO Technologie für höheren Durchsatz und Abdeckung, Frequenzbereich: Länderabhängig, üblicherweise 2.4 GHz und 5 GHz Bänder - WPAN: Bluetooth v5.0 mit BR/EDR und Bluetooth Low Energy (BLE)-Unterstützung - NFC: Unterstützt folgende Standards: ISO14443-4 (type-A, type-B), ISO15693, Mifare, Felica Sensoren - Accelerometer: 3-Achsen-Accelerometer zur automatischen Displaydrehung - Gyroscope: erkennt Winkelfrequenz - Umgebungslicht: automatische Anpassung der Displaybeleuchtung - Naherkennung: Präsentationsmodus-Sensor nur für 2D-Modelle (basierend auf ToF) Elektrik - Akku: Austauschbarer Akkusatz mit wiederaufladbaren Li-Ion Akkus, MicroUSB Typ-C zur Schnellladung, Standard: 3.7 V; Nennwert 3460mAh, standardmäßig 3500mAh (12.8 Wattstunden), Standard für alle Handheld-Modelle Erweitert: Nennwert 6080 mAh, standardmäßig 6200mAh (22.1 Wattstunden), Standard für alle Pistolengriff-Modelle - Kontaktloses Laden: 15W Schnellladung Zuverlässigkeit - Schutzklasse: IP65 - Fallschutz: hält gemäß IEC62-2-32 mehrfachen Stürzen aus 1.8m auf Beton stand - Aufprall: hält 1000 Stürzen aus 1m Höhe stand, 2000 Stöße Umgebungsbedingungen - Betriebstemperatur: -20°C - 50°C - Lagertemperatur: -30°C - 70°C Zertifizierung - Zulassungen: Das Produkt erfüllt die erforderlichen Sicherheits- und Zulassungsvorschriften für seinen vorgesehenen Einsatzbereich - Umweltregularien: Entspricht der EU-RoHS-Richtlinie 2011/65/EU - Laser Klassifizierung: VLD-Klasse 2 IEC/EN60825-1; kompatibel mit 21 CFR 1040.10, ausgenommen sind Abweichungen gemäß Laserrichtlinie Nr. 50 vom 24. Juni 2007 - LED Klassifizierung: Exempt Risk Group IEC/EN 62471 |