Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QBRICK SYSTEM PRO Drawer 2 Toolbox Expert - Werkstatt-Schubladenmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QBRICK SYSTEM PRO Drawer 2 Toolbox Expert - Werkstatt-Schubladenmodul
QBRICK SYSTEM PRO Drawer 2 Toolbox Expert - Werkstatt-Schubladenmodul
Artikel-Nr.:
     303-4Q57493
Hersteller:
     QBRICK
Herst.-Nr.:
     SKRQPROD2ECZAPG001
EAN/GTIN:
     5901238257493
Suchbegriffe:
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Werkzeugbox

Die Drawer 2 Toolbox Expert ist ein Schubladen-Modul von QBRICK System PRO. Sie besteht aus zwei ausziehbaren Schubladen auf Metallschienen, die gegen unabsichtliches Öffnen gesichert sind. Die Expert-Version ist mit verstellbaren Trennwänden ausgestattet. Im Unterschied zur Basic-Version sind zusätzlich ?Einsatzkästen enthalten: 3 hohe und 7 niedrige -, um sowohl längliches als auch kleines Werkzeug zu organisieren.
In Kombination mit weiteren Schubladen-Modulen und der Transportplattform kann ein praktischer fahrbarer Werkzeugwagen bzw. Werkstattwagen nach Ihren Anforderungen zusammengestellt werden.

  • Außenmaße (LxBxH): 450 x 320 x 240 mm
  • Innenmaße: 342 x 247 x 115
    342 x 247 x 53 mm
  • Kapazität: 4,5 / 9,5 Liter
  • Material: PP
    Kupplungen: Polyamid
    Schubladenauszüge aus Metall.
  • Zubehör: 5 Trennwänder und 10 rote Einsatzkästen>
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, qbrick werkzeugbox, werkzeugbox, schubladenblock fahrbar, Werkzeugkoffer, Werkstattwagen, Kunststoffbox, Kunststoffkiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
QBRICK
Z257776PG001
ab € 49,30*
Ähnlich
QBRICK
SKRWQCARTPROCZAPG001
ab € 53,27*
Ähnlich
QBRICK
SKRQPROD2BCZAPG001
ab € 46,15*
Ähnlich
QBRICK
SKRQPROD3BCZAPG001
ab € 55,52*
Ähnlich
QBRICK
SKRQPROD3E2CZAPG001
ab € 56,55*
Ähnlich
QBRICK
SKRQSPTC2CZAPG00
ab € 24,07*
Ähnlich
QBRICK
SKRQTBPRO2CZAPG001
ab € 24,92*
Ähnlich
QBRICK
SKRQTCPROFCZAPG001
ab € 17,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.