Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QBRICK SYSTEM PRO Drawer 3 Toolbox Basic - Werkstatt-Schubladenmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QBRICK SYSTEM PRO Drawer 3 Toolbox Basic - Werkstatt-Schubladenmodul
QBRICK SYSTEM PRO Drawer 3 Toolbox Basic - Werkstatt-Schubladenmodul
QBRICK SYSTEM PRO Drawer 3 Toolbox Basic - Werkstatt-Schubladenmodul
QBRICK SYSTEM PRO Drawer 3 Toolbox Basic - Werkstatt-Schubladenmodul
Artikel-Nr.:
     303-4Q57455
Hersteller:
     QBRICK
Herst.-Nr.:
     SKRQPROD3BCZAPG001
EAN/GTIN:
     5901238257455
Suchbegriffe:
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Werkzeugbox

Die Drawer 3 Toolbox Basic ist ein Schubladen-Modul von QBRICK System PRO. Sie besteht aus drei ausziehbaren Schubladen auf Metallschienen, die gegen unabsichtliches Öffnen gesichert sind. Die Basic-Version ist mit 9 verstellbaren Trennwänden ausgestattet, um sowohl längliches als auch kleines Werkzeug zu organisieren.
In Kombination mit weiteren Schubladen-Modulen und der Transportplattform kann ein praktischer fahrbarer Werkzeugwagen bzw. Werkstattwagen nach Ihren Anforderungen zusammengestellt werden.

  • Außenmaße (LxBxH): 450 x 320 x 240 mm
  • Innenmaße: 342 x 247 x 53 mm je Schublade
  • Kapazität: 3 x 4,5 Liter
  • Material: PP
    Kupplungen: Polyamid
    Schubladenauszüge aus Metall.
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, qbrick werkzeugbox, werkzeugbox, schubladenblock fahrbar, Werkstattwagen, Schubladenschrank, Schubladencontainer, Rollcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
QBRICK
Z257776PG001
ab € 49,30*
Ähnlich
QBRICK
SKRQPROB1302CZAPG001
ab € 11,50*
Ähnlich
QBRICK
SKRQPROD2BCZAPG001
ab € 46,15*
Ähnlich
QBRICK
SKRQSPTC2CZAPG00
ab € 24,07*
Ähnlich
QBRICK
SKRQTBPRO2CZAPG001
ab € 24,92*
Ähnlich
QBRICK
SKRQTPPROCZAPG003
ab € 33,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.