Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QBRICK SYSTEM PRO Drawer 2 Toolbox Basic - Werkstatt-Schubladenmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QBRICK SYSTEM PRO Drawer 2 Toolbox Basic - Werkstatt-Schubladenmodul
QBRICK SYSTEM PRO Drawer 2 Toolbox Basic - Werkstatt-Schubladenmodul
QBRICK SYSTEM PRO Drawer 2 Toolbox Basic - Werkstatt-Schubladenmodul
QBRICK SYSTEM PRO Drawer 2 Toolbox Basic - Werkstatt-Schubladenmodul
Artikel-Nr.:
     303-4Q57479
Hersteller:
     QBRICK
Herst.-Nr.:
     SKRQPROD2BCZAPG001
EAN/GTIN:
     5901238257479
Suchbegriffe:
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Werkzeugbox
  • Zubehör: inkl. 5 Stück Qbrick System PRO Organizer Multi
  • In dieser Qbrick System PRO Toolbox befinden sich zusätz 5 Sortiereinsätze Qbrick System PRO Organizer Multi. Jeder Sortiereinsatz ist für sich abgeschlossen und besitzt 8 verstellbare Fächer für Kleinteile,Schhrauben o.ä.
    Die Qbrick System PRO Toolbox ist ein geräumiger, modularer Werkzeugkoffer, der bereits serienmäßig viele Vorteile bietet: eine im Deckel integrierte flexible Dichtung, die eine hohe Beständigkeit gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser gewährleistet, seitliche Kupplungen aus Polyamid, mit den sich dieser Koffer mit anderen Modulen oder mit der Transport-Plattform verbinden lässt.

    • Innenmaße: 358 x 245 x 189 mm
    • Kapazität: 19 Liter für die Tolbox
      bzw. 5 x 1,7 Liter je Organizer
    • Spritzwassergeschützt, staubdicht | Schutzklasse: IP 54
    • Material: PP
      Kupplungen: Polyamid
    Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, qbrick werkzeugbox, werkzeugbox, Werkstattwagen, Schubladenschrank, Schubladencontainer, Rollcontainer
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 46,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,39*
    € 76,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,21*
    € 72,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,10*
    € 69,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,03*
    € 66,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,10*
    € 64,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,15*
    € 54,92
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    QBRICK
    Z257776PG001
    ab € 49,30*
    Ähnlich
    QBRICK
    SKRQPROB1302CZAPG001
    ab € 11,50*
    Ähnlich
    QBRICK
    SKRQPROD3BCZAPG001
    ab € 55,52*
    Ähnlich
    QBRICK
    SKRQSPTC2CZAPG00
    ab € 24,07*
    Ähnlich
    QBRICK
    SKRQTBPRO2CZAPG001
    ab € 24,92*
    Ähnlich
    QBRICK
    SKRQTPPROCZAPG003
    ab € 33,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.