Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QBRICK SYSTEM PRO Drawer 3 Toolbox Expert - Werkstatt-Schubladenmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QBRICK SYSTEM PRO Drawer 3 Toolbox Expert - Werkstatt-Schubladenmodul
QBRICK SYSTEM PRO Drawer 3 Toolbox Expert - Werkstatt-Schubladenmodul
QBRICK SYSTEM PRO Drawer 3 Toolbox Expert - Werkstatt-Schubladenmodul
QBRICK SYSTEM PRO Drawer 3 Toolbox Expert - Werkstatt-Schubladenmodul
Artikel-Nr.:
     303-4Q57325
Hersteller:
     QBRICK
Herst.-Nr.:
     SKRQPROD3E2CZAPG001
EAN/GTIN:
     5901238257325
Suchbegriffe:
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Werkzeugbox

Die Drawer 3 Toolbox Expert ist ein Schubladen-Modul von QBRICK System PRO. Sie besteht aus zwei ausziehbaren Schubladen auf Metallschienen, die gegen unabsichtliches Öffnen gesichert sind. Die Expert-Version ist mit verstellbaren Trennwänden ausgestattet. Im Unterschied zur Basic-Version sind zusätzlich Einsatzkästen enthalten, um sowohl längliches als auch kleines Werkzeug zu organisieren.
In Kombination mit weiteren Schubladen-Modulen und der Transportplattform kann ein praktischer fahrbarer Werkzeugwagen bzw. Werkstattwagen nach Ihren Anforderungen zusammengestellt werden.

  • Außenmaße (LxBxH): 450 x 320 x 240 mm
  • Innenmaße: 342 x 247 x 115
    342 x 247 x 53 mm
  • Kapazität: 3 x 4,5 Liter
  • Material: PP
    Kupplungen: Polyamid
    Schubladenauszüge aus Metall.
  • Zubehör: 9 Trennwände und 21 rote Einsatzkästen>
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, qbrick werkzeugbox, werkzeugbox, schubladenblock fahrbar, Werkzeugkoffer, Werkstattwagen, Kunststoffbox, Kunststoffkiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
QBRICK
Z257776PG001
ab € 49,30*
Ähnlich
QBRICK
SKRWQCARTPROCZAPG001
ab € 53,27*
Ähnlich
QBRICK
SKRQPROD2BCZAPG001
ab € 46,15*
Ähnlich
QBRICK
SKRQPROD2ECZAPG001
ab € 48,77*
Ähnlich
QBRICK
SKRQPROD3BCZAPG001
ab € 55,52*
Ähnlich
QBRICK
SKRQSPTC2CZAPG00
ab € 24,07*
Ähnlich
QBRICK
SKRQTBPRO2CZAPG001
ab € 24,92*
Ähnlich
QBRICK
SKRQTCPROFCZAPG001
ab € 17,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.