Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großraumauffangwanne 3850x1300x385,verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großraumauffangwanne 3850x1300x385,verz.
Großraumauffangwanne 3850x1300x385,verz.
Großraumauffangwanne 3850x1300x385,verz.
Großraumauffangwanne 3850x1300x385,verz.
Großraumauffangwanne 3850x1300x385,verz.
Großraumauffangwanne 3850x1300x385,verz.
Großraumauffangwanne 3850x1300x385,verz.
Großraumauffangwanne 3850x1300x385,verz.
Großraumauffangwanne 3850x1300x385,verz.
Artikel-Nr.:
     302blb-5865001
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P21-1607-A
EAN/GTIN:
     4260139971817
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne WSP-KTC 1000 Liter, feuerverzinkt • Wanne: aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt • Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR • Gitterrost: feuerverzinkt, herausnehmbar • Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung • Bodenfreiheit: 100 mm, zum Transport mit Hubgeräten Hinweis: Zum Lagern und Abfüllen von wassergefährdender und entzündbarer Stoffen in Großgebinden.
Weitere Informationen:
Markenname:
LaCont
WGNr.:
307
Typ:
WSP-KTC-DR
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
P21-1607-A
Herstellername:
LaCont Umwelttechnik GmbH
Maße B x T x H:
3850 x 1300 x 385 mm
Tragkraft:
1500 kg/m²
Auffangvolumen:
1000 l
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Behälter, IBC-Container, KTC-Container, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl 1000l, ibc-behälter, fasswanne verzinkt, Stahl-Auffangwannen, Flachwannen, Auffangwannen, Flächenschutzsysteme, 9900017395, 00017395
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.049,97*
€ 2.222,24*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.069,26*
€ 2.232,94*
17 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.965,45*
€ 3.158,50*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.232,94*
€ 2.657,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.190,95*
€ 2.607,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.118,09*
€ 2.520,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.081,09*
€ 2.476,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.069,26*
€ 2.462,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.