Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenschrank AS 1000 (S1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenschrank AS 1000 (S1)
Aktenschrank AS 1000 (S1)
Aktenschrank AS 1000 (S1)
Aktenschrank AS 1000 (S1)
Aktenschrank AS 1000 (S1)
Aktenschrank AS 1000 (S1)
Aktenschrank AS 1000 (S1)
Aktenschrank AS 1000 (S1)
Aktenschrank AS 1000 (S1)
Aktenschrank AS 1000 (S1)
Artikel-Nr.:
     302blb-5862288
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     002571-00000
EAN/GTIN:
     4011238295492
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Brandschutzschrank
Aktentresor Modell AS, mit Innentresor • Tür: Öffnungswinkel 90°, Türanschlag rechts • Türverriegelung:3-seitig • Schlossart: Doppelbart- Hochsicherheitsschloss (mit 2 Schlüsseln) • Klappgriff: silber (ca. 12 mm vorstehend) • Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung • Innentresor: Höhe 250 mm • Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau • Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995) • Maße: Außenmaße ca. ohne Griff und Beschlag, Innenmaße ca. nutzbares Innenmaß Hinweis: Stahlschrank für die Aufbewahrung von Akten im Büro oder zu Hause.
Weitere Informationen:
Markenname:
FORMAT The Safe Company
WGNr.:
333
Volumen:
139 l
Herstellerartikelnummer:
002571-00000
Herstellername:
Format Tresorbau GmbH & Co. KG
Gewicht:
75,0 kg
Modell:
AS 1000
Außenmaße B x T x H:
500 x 370 x 1000 mm
Türdurchgangsmaße B x H:
424 x 924 mm
Anzahl Boden:
1
Innenmaße** BxTxH:
482 x 301 x 959 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
1
Frei Haus
ab € 472,66*
€ 549,99*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,50*
€ 550,01*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,21*
€ 552,60*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,75*
€ 624,99*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 570,13*
€ 653,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,97*
€ 778,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,88*
€ 753,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,12*
€ 736,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,45*
€ 715,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,13*
€ 678,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.