Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-257100-18 Herst.-Nr.: 002571-00000 EAN/GTIN: 4011238295492 |
| |
|
| | |
| Geschäftstresor Format AS 1000 (HGRAU) 100x50x37cm, 86kg, Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992, 140 Liter Volumen - Akten- & Dokumentenschrank Format AS 1000 mit Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992. Ausführung: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (65 mm lang), Tür doppelwandig (60 mm dick) mit 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Durchmesser 25 mm), Türblatt aus 6mm dickem Stahl, Türöffnungswinkel 90 Grad durch innenliegende Türbänder, einwandiger Korpus (3mm dick), Boden doppelwandig, Schloss-Schutz durch zusätzliche Panzerung, mit Innentresor (250mm hoch) mit Zylinderschloss ausgestattet, geeignet für die Aufbewahrung von DIN A4 Ordnern, zur Wand- bzw. Bodenbefestigung vorbereitet. Außenmaße: 1000x500x370mm, Innenmaße: 961x484x301mm, Volumen: 140 Liter, Anzahl Fachböden: 1, Platz für: 15 Standard-Ordner, Material: Stahl, Gewicht: 86 kg, Türdurchgangsmaß: 898x348mm. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandschutztresor, Dokumentensafe, Dokumentenschrank, Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Einbruchschutz-Tresor, Einbruchschutztresor, Geschäftstresor, brandschutzschrank format, brandschutzschrank, Geschäftstresore, Aktenschränke, Dokumentenschränke, Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992, Safe, Tresor-Schrank, Tresorschrank, Tresor-Schränke, Tresorschränke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 473,57* | € 550,51* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 470,57* | € 550,52* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 477,24* | € 553,13* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 536,65* | € 625,96* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 570,24* | € 655,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|