Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Aluminium B1500xT80xH20 mm 1 Kammer H16xB18 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke aus Aluminium
Kabelbrücke aus Aluminium
Kabelbrücke aus Aluminium
Artikel-Nr.:
     302blb-5861690
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     47/49-1500S
EAN/GTIN:
     4250619600726
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Alu-Kabelbrücke • Schutz für Kabel und Leitungen • Kabel, Rohre und Schläuche werden von unten eingelegt • Einsatzbereich: Lager- und Werkstattbereiche, Verkaufsflächen und Büroräume • Material: Aluminium Lieferung: Set mit Clip-Profil und Doppelklebeband.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
386
Made in Germany:
ja
Ausführung:
Kabelbrücke
Maße B x L:
80 x 1500 mm
Kammermaße:
16 x 18 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, eha kabelbrücke, fußbodenkanal, installationskanal schwarz, Aluminium-Kabelbrücke, Aufbodenkanal, Stolperschutz, 9900039094, 00039094
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 44,64*
€ 57,74*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,99*
€ 65,04*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,62*
€ 65,34*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,72*
€ 68,75*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,52*
€ 69,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47712
ab € 42,06*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47711
ab € 44,50*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47721
ab € 47,78*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47761
ab € 51,89*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47731 - schiefergrau
ab € 44,53*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47732
ab € 42,01*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47741
ab € 50,54*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47742
ab € 47,68*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47752
ab € 41,90*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47762
ab € 49,22*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47722
ab € 42,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.