Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubtisch Traglast 1000 kg1500x1000mm Typ ELS1-10-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubtisch Traglast 1000 kg1500x1000mm Typ ELS1-10-6
Hubtisch Traglast 1000 kg1500x1000mm Typ ELS1-10-6
Hubtisch Traglast 1000 kg1500x1000mm Typ ELS1-10-6
Hubtisch Traglast 1000 kg1500x1000mm Typ ELS1-10-6
Artikel-Nr.:
     302blb-5853044
Hersteller:
     Gruse Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     99.16.715
EAN/GTIN:
     4053569844765
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Hubtisch, Serie ELS • Rohrscheren-Konstruktion: robust, verwindungsfrei • Ober-, Unterrahmen: stabil • Antrieb: 400-V-Elektrohydraulik • Direkt am Zylinder: Rohrbruch-Sicherung, elektrische Sperr-Ventile • Lagerung Scherenachsen: stabil, wartungsfrei • Kontaktleiste: an der Tischplatte • Inspektionsstütze • Totmann-Steuerung über Handtaster am 3-m-Kabel • Farbe: RAL 5015 blau
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
267
Made in Germany:
ja
Tragkraft:
1000 kg
Bauhöhe:
200 mm
Hubzeit:
14 s
Tischplatte B x T:
1500 x 1000 mm
Hubbereich:
200–1200 mm
Nutzhub:
1000 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: einfachscheren hebebühne, Montagehubtische, -Hubtische, Hubtische, Verladetische, Tische, -Verladetische, hydraulisch, Hubtisch, Hubarbeitstisch, Montagetische, 9900005625, 00005625
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.021,46*
€ 5.279,94*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.041,00*
€ 5.305,31*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.305,31*
€ 6.313,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.247,89*
€ 6.244,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.103,41*
€ 6.073,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.046,42*
€ 6.005,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.041,00*
€ 5.998,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.