Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschub-Auffangwanne feuerverz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschub-Auffangwanne feuerverz.
Einschub-Auffangwanne feuerverz.
Einschub-Auffangwanne feuerverz.
Einschub-Auffangwanne feuerverz.
Einschub-Auffangwanne feuerverz.
Einschub-Auffangwanne feuerverz.
Artikel-Nr.:
     302blb-5848008
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P67-1802-A
EAN/GTIN:
     4260281960271
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Einschubwanne E2 • Material: 3-mm-Stahlblech, feuerverzinkt • Flüssigkeitsdicht verschweißt • Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR Hinweiß: Kombinierbar mit Stapelregal Typ STR 2, 3 und 4.
Weitere Informationen:
Markenname:
LaCont
WGNr.:
307
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
P67-1802-A
Herstellername:
LaCont Umwelttechnik GmbH
Maße B x T x H:
1290 x 1200 x 160 mm
Auffangvolumen:
205 l
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Einschub-Wanne, Einschubwanne, auffangwanne stahl 1200x1200x335mm, auffang wanne, auffang-wanne stahl, Fasslagerung, Fass-Zubehör, Auffangbehälter, Flüssigkeitsauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Fassregal, 9900065666, 00065666
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,95*
€ 401,67*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,78*
€ 403,56*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,78*
€ 411,02*
18 Tage
18
Frei Haus
ab € 471,92*
€ 558,98*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,02*
€ 489,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,38*
€ 485,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,44*
€ 474,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,56*
€ 461,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,78*
€ 409,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.