Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065666, Einschub-Auffangwanne feuerverz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260B-1282062
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P67-1802-A
EAN/GTIN:
     4260281960271
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065666, Stapelregal mit Einschubwanne Die Regalelemente sind mit Staplertaschen ausgestattet. Damit ist eine problemlose Entnahme und Bestückung der einzelnen Lagerebenen gewährleistet. , Auffangwanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt , Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR , Stapelregale und Einschubwannen sind feuerverzinkt , Auffangvolumen der Einschubwannen 205 l , Einschubwannen sind ohne Gitterroste ausgestattet, Fabrikat: LACONT
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einschubwanne E2
Maße BxTxH:
1290x1200x160 mm
Auffangvolumen:
205 l
Oberfläche:
feuerverzinkt
Herstellerartikelnummer:
P67-1802-A
Herstellername:
LaCont Umwelttechnik GmbH
Markenname:
LaCont
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Einschub-Wanne, Einschubwanne, auffangwanne stahl 1200x1200x335mm, auffang wanne, auffang-wanne stahl, 00065666, EINSCHUB-AUFFANGWANNE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,10*
€ 399,12*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,21*
€ 401,00*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,47*
€ 408,40*
18 Tage
18
Frei Haus
ab € 472,79*
€ 555,40*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,12*
€ 474,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,87*
€ 468,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,78*
€ 459,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,59*
€ 443,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,10*
€ 399,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.