Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker TEC 60 Holz Rundsitz Sitzhöhe 390-520 mm mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehhocker TEC 60 Holz Rundsitz Sitzhöhe 390-520 mm mit Rollen
Drehhocker TEC 60 Holz Rundsitz Sitzhöhe 390-520 mm mit Rollen
Drehhocker TEC 60 Holz Rundsitz Sitzhöhe 390-520 mm mit Rollen
Artikel-Nr.:
     302blb-5847715
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4014296129945
EAN/GTIN:
     4014296129945
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Hocker Modell TEC 60, Sitz Buche • Sitz: Buche natur • Sitzhöhenverstellung: per Gasfeder • Untergestell: stabiles Kunststoff-Fußkreuz • Mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden Hinweis: Optionales Zubehör gegen Aufpreis (Hartbodenrollen für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, 10-mm-Stift, Rollen-Ø 50 mm).
Weitere Informationen:
Markenname:
TOPSTAR
WGNr.:
450
Herstellerartikelnummer:
72260 HO1
Herstellername:
Topstar Moebel GmbH
Rollen-Ø:
50 mm
Sitzhöhenverstellung:
390–520 mm
Anzahl Rollen:
Satz à 5 Rollen
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 51,46*
€ 63,90*
€ 4,95*
ab € 51,46*
€ 63,90*
€ 5,50*
ab € 55,01*
€ 69,85*
1 Tag
16
€ 5,90*
ab € 67,63*
€ 82,78*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,84*
€ 111,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
6991
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.