Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschluss-Zange für PP-Band 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschluss-Zange für PP-Band 13mm
Verschluss-Zange für PP-Band 13mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5847599
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17148
EAN/GTIN:
     4030198171486
Suchbegriffe:
PES-Klebeband
PES-Packband
Polyester-Packband
PP-Klebeband
Verschlusszange für PP-Band
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
655
Ausführung:
für PP-Band 13 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, PP-Verschlusshülsen, Verschlusshülse für PP-Band, Verschlusshülsen PP, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Magazinverschlusshülsen, Verschlusshülsen, Verschlussgerät, Verschlusszange, einhebel-verschlussgerät für 13 mm, pp-klebeband, pp-verschlusshülsen 13 mm, Verpackungsbänder, Kunststoffband-Verschlusszange, und, Zubehör, PP-Band-Verschusszange, Verpackungsband-Verschlusszange, Spann-, Verschlussgeräte, Umreifungsbänder, Kunststoffband-Umreifungen, Umreifungsband-VerschlusszangeKunststoffband-Versc, Umreifungsgeräte, für, Umreifungsband-Verschlusszange, 9900022151, 00022151
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 36,34*
€ 47,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,36*
€ 48,64*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,64*
€ 49,94*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,40*
€ 49,94*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 46,26*
€ 59,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
19354
ab € 63,14*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30333
ab € 43,91*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 54,15*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30353
ab € 45,26*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30701
ab € 55,88*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30313
ab € 42,26*
Zubehör
Eurokraft
722562
ab € 23,62*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17343
ab € 40,94*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19773/B
ab € 0,02734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.