| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5823748 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569228978 EAN/GTIN: 4053569228978 |
| |
|
| | |
| Geldkassette, mit 3-teiligem Scheinefach • Material: Stahl, lackiert • Nahtlos gezogen • 1 Griff: vernickelt • Deckel: bleibt automatisch geöffnet • Schaumstoffpolster im Deckel: verhindert das Herausfallen der Münzen während des Transportes • Sicherheitszylinderschloss: mit 2 Schlüsseln • Münzgeldeinsatz: aus Kunststoff • Euro-Zähl-Einsatz: für alle 8 Münzarten • Herausnehmbares, 3-teiliges Fach für Scheine • Zähl-Einsatz rastet beim Öffnen der Geldkassette ein • Leichte Entnahme der Münzen durch Schrägstellung des Einsatzes • Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Markenname: | neutrale Produktlinie | WGNr.: | 432 | Maße B x T x H: | 300 x 240 x 90 mm | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,85* | € 31,05* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,12* | € 31,17* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 24,33* | € 32,89* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 24,34* | € 32,89* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 25,61* | € 34,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|