Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden RAL 7035 Schwerlastschrank B1040mmH40xB458xT588 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden RAL 7035 Schwerlastschrank B1040mmH40xB458xT588 mm
Fachboden RAL 7035 Schwerlastschrank B1040mmH40xB458xT588 mm
Fachboden RAL 7035 Schwerlastschrank B1040mmH40xB458xT588 mm
Fachboden RAL 7035 Schwerlastschrank B1040mmH40xB458xT588 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5820775
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     36363-Z25-001
EAN/GTIN:
     4055479003355
Suchbegriffe:
Auszieh-Fachboden
Ausziehboden
Ausziehfachboden
Auszugboden
Fachboden für Schwerlastschrank mit Trennwand • Bodentraglast: 120 kg • Farbe: RAL /035 • 40 mm stark
Weitere Informationen:
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
36363-Z25-001-735
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,10*
€ 38,65*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,30*
€ 38,83*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,52*
€ 38,95*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,61*
€ 41,72*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 36,43*
€ 49,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
36364-Z25-002-735
ab € 44,56*
Ähnlich
PAVOY
36364-Z25-001-735
ab € 66,50*
Ähnlich
PAVOY
36362-Z25-001-735
ab € 44,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.