Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzelement Trennwandsystem Vario B280xH750 mm RAL 7037 Drahtgitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzelement Trennwandsystem Vario B280xH750 mm RAL 7037 Drahtgitter
Aufsatzelement Trennwandsystem Vario B280xH750 mm RAL 7037 Drahtgitter
Aufsatzelement Trennwandsystem Vario B280xH750 mm RAL 7037 Drahtgitter
Artikel-Nr.:
     302blb-5817442
Herst.-Nr.:
     9204/GRAU7037
EAN/GTIN:
     4330816868706
Suchbegriffe:
Gitterwand-Aufsatzelement
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
gitterwand element
Drahttrennwandsystem • Flachgitterkonstruktion • Einsatzgebiete: Absperrung in Lager und Betrieb, Magazinwand, Raumteiler • Schnelle und einfache Montage • Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40 x 40 x 3,8 mm • 30 mm Rahmenprofil • Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung • Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich • Farbe bitte bei Bestellung angeben zur Erhöhung der Wand-, Tür- und Ausgabe-Elemente auf 2950 mm, in Verbindung mit Aufsatzpfosten zu montieren.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7037
Breite:
280 mm
Höhe:
750 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
363
Made in Germany:
ja
Ausführung:
Aufsatzelement
Gewicht:
4 kg
Systemmaß:
300 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Maschinenschutzgitter, Abtrennungen, Gitter-Trennwände, Trennwandsysteme, Aufsatzelement, Schutzgitter, Gitterwandaufsatzelement, Trennwandsystem, aus, Drahtgitter, 9900016393, 00016393
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,26*
€ 54,04*
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,01*
€ 54,08*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 41,79*
€ 57,65*
42 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 47,69*
€ 62,56*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 49,52*
€ 63,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.