Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Rost für PE-Gefahrstoffdepot 220/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Rost für PE-Gefahrstoffdepot 220/2
PE-Rost für PE-Gefahrstoffdepot 220/2
Artikel-Nr.:
     302blb-5813397
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10286
EAN/GTIN:
     4052886322383
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Rost für PE-Gefahrstoffdepot 220/2
Weitere Informationen:
Markenname:
CEMO
WGNr.:
184
Herstellerartikelnummer:
10286
Herstellername:
CEMO GmbH
Maße B x T x H:
1200 x 800 x 60 mm
Gewicht:
8,5 kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Gitterrost, Gitterrostboden, Zusatzrost, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, Lagerregalrost, Regalrost Lagerregal, Zusatzgitterrost Regal, auffangwanne kunststoff 1200x1200mm, gitterrost, cemo gitterrost, Gefahrstoff-Depot, Rost, Schadstofflager, Gefahrstofflager, Lagerbehälter, 9900068596, 00068596
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,65*
€ 96,66*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,25*
€ 97,15*
26 Tage
20
Frei Haus
ab € 83,47*
€ 106,14*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,73*
€ 111,73*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,82*
€ 114,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.