Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzecke U-Form H400xL160/160 mm grundiert/gelb RAL1018 VE 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzecke U-Form H400xL160/160 mm grundiert/gelb RAL1018 VE 2 Stück
Schutzecke U-Form H400xL160/160 mm grundiert/gelb RAL1018 VE 2 Stück
Artikel-Nr.:
     302blb-5810966
Herst.-Nr.:
     330020/2
EAN/GTIN:
     4260214931996
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Schutzecke • Sicherung von Regalstützen in Eck- und Durchfahrtsbereichen • Geeignet für Anfahrschutz für Trennwand- und Maschinenschutz-Systeme • Ausführung: nach BGR 234 • Form: U- und L-Form • Farbe: Pulverbeschichtet, RAL 1018 zinkgelb, schwarze Warnmarkierung Lieferung: Mit Hülsenankern für die Bodenmontage auf Beton-Untergrund.
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
361
Made in Germany:
ja
Ausführung:
U-Form, zweifach
Maße H x L:
400 x 160/160 mm
Blechdicke:
5 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, eckschutzprofil gelb, eckschutzprofil, anfahrschutz lagerregal u-form, Eckenschutz, Schutzecke, Kantenschutzprofile, Geländer, Rammschutzecke, Schutzbügel, Schutzgeländer, Rammschutz, 9900030193, 00030193
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,06*
€ 106,95*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,06*
€ 106,95*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,66*
€ 109,02*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 85,32*
€ 109,87*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,09*
€ 134,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.