| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-256313 Herst.-Nr.: 330020/2 EAN/GTIN: 4260214931996 |
| |
|
| | |
| Schutzecken schwarz/gelb Schützen Regalstützen im Eck- und Durchfahrtsbereich Auch einsetzbar als Anfahrschutz für Trennwand- und Maschinenschutzsysteme. Inkl. Hülsenanker für Bodenmontage auf Betonuntergrund. Mit schwarzer Warnmarkierung Ausführung nach BGR 234. Höhe: 400/800/1200 mm. Pulverbeschichtet RAL 1018 zinkgelb. Weitere Informationen: | | Ausführung: | U-Form | Abmessung HxL: | 400x160/160 mm | Blechdicke: | 5 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,28* | € 107,34* | | | | Lager 6C8MS | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,28* | € 107,34* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 85,53* | € 110,22* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,75* | € 112,67* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,41* | € 120,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|