Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 2m B 600mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 2m B 600mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 2m B 600mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 2m B 600mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 2m B 600mm Stahl
Artikel-Nr.:
     302blb-5803368
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     3570
EAN/GTIN:
     4030127103816
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Röllchenbahn, Stahlröllchen, 2 m • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen • Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm Hinweis: Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden.
Weitere Informationen:
Markenname:
GURA
WGNr.:
269
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
03570
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
640 mm
Bahnbreite:
600 mm
Teilung:
125 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Röllchenbahn, Stahlrollenbahn, Stahlröllchenbahn, röllchenbahn gura, röllchenbahn stahl, röllchenbahn, Leichtröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer, 9900004738, 00004738
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,86*
€ 340,15*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,86*
€ 351,18*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,70*
€ 361,50*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,26*
€ 369,84*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,84*
€ 440,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,31*
€ 434,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,12*
€ 417,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,97*
€ 408,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,26*
€ 378,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03211
ab € 69,06*
Zubehör
GURA Intralogistik
03224
ab € 85,64*
Zubehör
GURA Intralogistik
03230
ab € 91,07*
Zubehör
GURA Intralogistik
03236
ab € 93,51*
Zubehör
GURA Intralogistik
03245
ab € 103,62*
Zubehör
GURA Intralogistik
05593
ab € 50,17*
Zubehör
GURA Intralogistik
05595
ab € 58,65*
Zubehör
GURA Intralogistik
05596
ab € 64,05*
Zubehör
GURA Intralogistik
05594
ab € 53,48*
Zubehör
GURA Intralogistik
09116
ab € 68,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.