Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellschrank B500xT500xH1000 mm RAL 7035/5010 6 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beistellschrank B500xT500xH1000 mm RAL 7035/5010 6 Schubladen
Beistellschrank B500xT500xH1000 mm RAL 7035/5010 6 Schubladen
Beistellschrank B500xT500xH1000 mm RAL 7035/5010 6 Schubladen
Beistellschrank B500xT500xH1000 mm RAL 7035/5010 6 Schubladen
Beistellschrank B500xT500xH1000 mm RAL 7035/5010 6 Schubladen
Beistellschrank B500xT500xH1000 mm RAL 7035/5010 6 Schubladen
Beistellschrank B500xT500xH1000 mm RAL 7035/5010 6 Schubladen
Beistellschrank B500xT500xH1000 mm RAL 7035/5010 6 Schubladen
Artikel-Nr.:
     302blb-5801281
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3001674
EAN/GTIN:
     4031068151133
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Material-Schrank
Materialschrank
Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 6 Schubladen • Geeignet für alle betrieblichen Bereiche • Material: Qualitätsfeinblech, verschweißt • Oberfläche: pulverbeschichtet, unempfindlich, langlebig, schlag- und kratzfest • Zentralverschluss: Drehgriff-Dreipunktverriegelung, integriertes Zylinderschloss • Schubladen: Teleskopschienen, Einzelauszug 100 %, im Raster von 25 mm höhenverstellbar • Wannen: verzinkt, Teleskopschienen, im Raster von 25 mm höhenverstellbar Hinweis: ohne abgebildete Riffelauflage, bitte gesondert bestellen.
Weitere Informationen:
Markenname:
Stumpf
WGNr.:
356
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3001674
Herstellername:
Stumpf Metall GmbH
Maße H x B x T:
1000 x 500 x 500 mm
Fachboden Tragkraft:
35 kg
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 5010
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,57*
€ 385,33*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,90*
€ 402,41*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,71*
€ 404,25*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,49*
€ 420,60*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 495,41*
€ 575,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,22*
€ 684,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,24*
€ 678,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,60*
€ 659,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,79*
€ 639,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,41*
€ 589,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
3000301
ab € 93,91*
Zubehör
Stumpf Metall
3000102
ab € 54,71*
Zubehör
Stumpf Metall
3000201
ab € 71,93*
Zubehör
Stumpf Metall
3002050
ab € 33,91*
Zubehör
Stumpf Metall
3001050
ab € 23,72*
Zubehör
Stumpf Metall
3009901
ab € 97,37*
Zubehör
Stumpf Metall
3001000
ab € 45,74*
Zubehör
Stumpf Metall
3000500
ab € 30,07*
Zubehör
Stumpf Metall
3009007
ab € 94,24*
Zubehör
Stumpf Metall
3009007-946476-0004
ab € 171,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.