Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteckbehälter 550 l B830xT1180xH620 mm grün mit Staplertaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechteckbehälter 550 l B830xT1180xH620 mm grün mit Staplertaschen
Rechteckbehälter 550 l B830xT1180xH620 mm grün mit Staplertaschen
Rechteckbehälter 550 l B830xT1180xH620 mm grün mit Staplertaschen
Rechteckbehälter 550 l B830xT1180xH620 mm grün mit Staplertaschen
Rechteckbehälter 550 l B830xT1180xH620 mm grün mit Staplertaschen
Artikel-Nr.:
     302blb-5800020
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1206
EAN/GTIN:
     4052886110133
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter
Rechteckbehälter, mit Staplertaschen • Geeignet für Drehkranzstapler • Flüssigkeitsdicht montiert mit Edelstahl-Flachrundschrauben • Material Behälter: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) • Material Staplertaschen: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Markenname:
CEMO
WGNr.:
184
Made in Germany:
ja
Volumen:
550 l
Herstellerartikelnummer:
1206
Herstellername:
CEMO GmbH
Maße innen oben L x B x H:
1180 x 830 x 620 mm
Maße außen LxBxH:
1320x970x810 mm
Einfahrmaße B x H:
160 x 70 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
20
Frei Haus
ab € 515,08*
€ 576,39*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 517,47*
€ 583,26*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 543,87*
€ 611,61*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,84*
€ 623,55*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 594,90*
€ 667,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,73*
€ 794,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,06*
€ 784,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,10*
€ 771,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,43*
€ 751,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,90*
€ 707,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
8012
ab € 407,25*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 561,61*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.320,10*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 171,20*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 159,01*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 208,57*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 251,43*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 230,33*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 175,31*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 143,33*
Zubehör
CEMO
1170
ab € 91,78*
Zubehör
CEMO
1171
ab € 94,61*
Zubehör
CEMO
1169
ab € 115,50*
Zubehör
CEMO
1173
ab € 164,48*
Zubehör
CEMO
1174
ab € 527,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.