Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900000126, Behälter m.StaplertaschenL118XB83XH62 cm 550 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-652439
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1206
EAN/GTIN:
     4052886110133
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900000126, Rechteckbehälter Die Rechteckbehälter sind ineinander stapelbar. , Material Behälter: glasfaserverstärkter Kunststoff INFO: Weitere Farben ohne Mehrpreis: Alle Ausführungen auch in grau lieferbar. Ausführungen 100–1100 l auch in blau lieferbar. Die Rechteckbehälter sind mit Staplertaschen ausgestattet. , Material Behälter: glasfaserverstärkter Kunststoff , Geeignet für Drehkranzstapler , Flüssigkeitsdicht montiert mit Edelstahl-Flachrundschrauben , Material Staplertaschen: Stahl, verzinkt , Einfahrmaße BxH: 160x70 mm, Fabrikat: Cemo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
37000 GRAMM
Ausführung:
mit Staplertaschen
Farbe:
grün
Volumen:
550 l
Maße innen (oben) LxBxH:
1180x830x620 mm
Maße außen LxBxH:
1320x970x810 mm
Herstellerartikelnummer:
1206
Herstellername:
CEMO GmbH
Markenname:
CEMO
Made in Germany:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
20
Frei Haus
ab € 511,44*
€ 577,14*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 520,40*
€ 584,01*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 543,72*
€ 609,38*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 553,85*
€ 624,36*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 593,07*
€ 668,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,38*
€ 725,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,48*
€ 713,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,78*
€ 699,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,36*
€ 681,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,72*
€ 647,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
8012
ab € 403,41*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 558,39*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.327,16*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 171,33*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 159,16*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 207,91*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 252,55*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 231,22*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 175,22*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 143,59*
Zubehör
CEMO
1170
ab € 91,52*
Zubehör
CEMO
1171
ab € 94,65*
Zubehör
CEMO
1169
ab € 115,68*
Zubehör
CEMO
1173
ab € 164,92*
Zubehör
CEMO
1174
ab € 528,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.