Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank B1600xT400xH500 mm RAL 7035 mit Schiebetüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzschrank B1600xT400xH500 mm RAL 7035 mit Schiebetüren
Aufsatzschrank B1600xT400xH500 mm RAL 7035 mit Schiebetüren
Aufsatzschrank B1600xT400xH500 mm RAL 7035 mit Schiebetüren
Aufsatzschrank B1600xT400xH500 mm RAL 7035 mit Schiebetüren
Aufsatzschrank B1600xT400xH500 mm RAL 7035 mit Schiebetüren
Artikel-Nr.:
     302blb-5799569
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2144-00
EAN/GTIN:
     4332163333630
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Aufsatz-Schrank
Schiebetüren-Schrankwand • Gehäuse: Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau • Schiebetüren: leichtgängig laufend, mit Speziallaufrollen, in spezieller Schienenführung • Dreh-Druckzylinderschloss: mit 2 Schlüsseln • Einlegeböden: Tragkraft ca. 50 kg, lackiert, höhenverstellbar im 15-mm-Raster
Weitere Informationen:
Markenname:
CP
WGNr.:
181
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2144-00
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
mit Mitteltrennwand
Ordnerhöhen:
1
Maße Außen B x T x H:
1600 x 400 x 500 mm
Innenmaße B x T:
1596 x 328 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzschrank, Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, aktenschrank breite 1600 mm, schiebetür schrank, Büroschränke, Schranksysteme, Stahlschrank, Stahl-Schiebetürschränke, Lagerschrank, Schrank, Stahlschränke, Schränke, 9900014033, 00014033
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,65*
€ 529,77*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,67*
€ 529,78*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,15*
€ 573,82*
37 Tage
16
Frei Haus
ab € 497,48*
€ 580,67*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 646,92*
€ 745,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,62*
€ 887,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,76*
€ 870,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,02*
€ 853,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,34*
€ 825,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,92*
€ 769,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2144-00
ab € 494,59*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2144-00
ab € 496,79*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2144-00
ab € 497,41*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2144-00
ab € 495,80*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2144-00
ab € 494,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.