| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5799056 Herst.-Nr.: 208098 EAN/GTIN: 4053569877541 |
| |
|
| | |
| Sicherungsgeräte-Set PSA Instandhaltung • Geeignet für alle vertikalen und horizontalen Arbeitsplätze und wenn keine andere Möglichkeit der Sicherung besteht Inhalt • Auffanggurt: HT 55 A XP • Haltegurt: CE03 S • Höhensicherungsgerät: stopfor™ KSP 150-M10 • Führungsseil: RLXD11-15M-A-41 • Halteseil: KM 12 MM, Länge 2 m mit Karabiner M41 und Endverbindung • Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer: LDAD12,5; 1,5-10-51-51 • Bandschlinge: 19S 1,5 m • Combipro: 60 l Weitere Informationen: | | Markenname: | Tractel | WGNr.: | 263 | Herstellerartikelnummer: | 208098 | Herstellername: | Tractel Greifzug GmbH | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seilkürzer, Bandfalldämpfer, Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, bandfalldämpfer 2m, bandfalldämpfer, tractel bandfalldämpfer, Höhensicherungsgerät, Sicherheitsset, Fallschutzsystem, Auffanggurt, Sicherheitssystem, 9900069170, 00069170 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 669,66* | € 778,06* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 713,04* | € 788,25* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 723,85* | € 799,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|